Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-611910
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611910
EAN/GTIN:
     4007228611908
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 24 Fächer, schwarz

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm b=Breite=335 mm h=Höhe=55 mm
  • 24 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 4= 52 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkästen 24 fächer, sortierkasten, Sortimentkästen, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskoffer, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Stahlblechkasten, Koffer, Lagerung, Logistiksysteme, Sortierbox, EuroPlus, Sortimentskiste, Sortierkiste, Lagerkasten, Lagerbox, Ordnungssysteme, Lagereinrichtung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 6,53*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 6,79*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,38*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
ab € 6,48*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,63*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
ab € 6,75*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
ab € 5,68*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,61*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
ab € 6,06*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,59*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.