| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-550300 Herst.-Nr.: 550300 EAN/GTIN: 4007228550306 |
| |
|
| | |
| Ablasshähne PROFI mit Verschraubung S38 als Zubehör für Wasserkanister ECO, naturfarben/blau - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit blauer Verschraubung Gewindedimension S38
- mit blauem Drehgriff und transparentem Schlauch aus PUR
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- druckbeständig bis max. 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min.
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, ablassventil kunststoff, ablassventil, hünersdorff ablasshahn, Eckventile, Kunststoffarmatur, Armaturen, Wasserkanister, Kanister, Reservekanister, Transportkanister, Benzinkanister, Doppelkanister, Connector, Connectoren, Verschraubung, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhähne, Profi |
| | |
| |