Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel R 1/2" Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Doppelnippel R 1/2" Gewinde
Artikel-Nr.:
     C9319-543300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     543300
EAN/GTIN:
     4007228702255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelnippel R 1/2" aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d2= R 1/2"
  • l = 44 mm
  • Schlüsselweite sw = 27 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
44
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
10
netto Kg:
0.01
brutto Kg:
0.01
Stück / Palette bzw Kiste:
33600
Stück / Lage:
4200
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
42
Summe Kartons:
336
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
0.83
Brutto Gewicht Pal Kg:
356
Bruttogewicht VE Kg:
0.1
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
250
Höhe Karton:
85
Länge Karton:
250
Tiefe (mm):
44
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel pvc, doppelnippel, doppelnippel hünersdorff, Kunststoffarmatur, Laborarmaturen, Armaturen, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
543400
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.