Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schlauchanschluss R 1/2" x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-540400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     540400
EAN/GTIN:
     4007228705812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 1/2 zoll kunststo...
schlauchanschluss 1/2 zoll
schlauchanschluß

Winkel-Schlauchanschluss R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Überwurfmutter aus HD-PE
  • mit Gummi-Dichtung
  • mit Rohrgewinde Ø d1= R 1/2"
  • Tülle Außen-Ø d2= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
  • l = 41 mm
  • h= 31 mm (Gesamt 36 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
36
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schlauchanschluß,Schlauchanschluß,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
540300
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
540100
ab € 0,99*
Ähnlich
Hünersdorff
540200
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.