Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schlauchanschluss R 3/4" x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-540200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     540200
EAN/GTIN:
     4007228702200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
3/4 zoll schlauchanschluss kunststo...
schlauchanschluss 3/4 zoll
schlauchanschluß

Winkel-Schlauchanschluss R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Überwurfmutter aus POM z. B. für Waschmaschinen
  • mit Gummi-Dichtung
  • mit Rohrgewinde Ø d1=  R 3/4"
  • Tülle Außen-Ø d2= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 44 mm
  • h= 32 mm (Gesamt 38 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
38
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schlauchanschluß,Schlauchanschluß,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
540300
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
540400
ab € 0,85*
Ähnlich
Hünersdorff
540100
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.