Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverbinder 13 mm bzw. 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-536200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     536200
EAN/GTIN:
     4007228702095
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder

Gerade Schlauchverbinder 1/2" (13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben mit Tüllenanschlüssen für Schläuche

  • in verschiedenen Größen verfügbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Tülle Außen-Ø d2= 13 mm bzw. 1/2"(Aufsteckbereich)
  • l = 74 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
74
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder,Verbinder,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
536100
ab € 0,54*
Ähnlich
Hünersdorff
536300
ab € 0,62*
Ähnlich
Hünersdorff
536400
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.