Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiStore Magazin-Schrank 90
MultiStore Magazin-Schrank 90
MultiStore Magazin-Schrank 90
MultiStore Magazin-Schrank 90
MultiStore Magazin-Schrank 90
Artikel-Nr.:
     C9319-466290
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466290
EAN/GTIN:
     4007228466294
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank ral 5010

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 90 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 15x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 90) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Tiefe:
250
Breite:
665
Höhe:
1800
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&
VE:
1
netto Kg:
51.23
brutto Kg:
53.8
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
51.23
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,61*
€ 1.465,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,95*
€ 1.389,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.117,16*
€ 1.329,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.066,38*
€ 1.268,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,74*
€ 1.156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,18*
€ 1.124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,16*
€ 1.056,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 931,38*
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 891,77*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.300,08*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 893,80*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 893,13*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 894,06*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 896,81*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 898,32*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 898,32*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 892,98*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 886,38*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 884,12*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 915,35*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 893,18*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 894,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.