Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiStore Magazin-Schrank 74
MultiStore Magazin-Schrank 74
MultiStore Magazin-Schrank 74
MultiStore Magazin-Schrank 74
MultiStore Magazin-Schrank 74
MultiStore Magazin-Schrank 74
Artikel-Nr.:
     C9319-466274
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466274
EAN/GTIN:
     4007228466270
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank ral 5010

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 74 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 9x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 54) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • 4x MultiStore Riegel Nr. 5 (S 20) -Schublade:   t=Tiefe=97 mm, b=Breite=99,5 mm, h=Höhe=107,5 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Tiefe:
250
Breite:
665
Höhe:
1800
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&
VE:
1
netto Kg:
51.23
brutto Kg:
53
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
51.23
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,80*
€ 1.468,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,00*
€ 1.392,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,13*
€ 1.331,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.068,26*
€ 1.271,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,65*
€ 1.157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,55*
€ 1.125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,57*
€ 1.053,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 930,51*
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 895,85*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.298,13*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 896,64*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 896,50*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 900,94*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 894,83*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 895,87*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 893,44*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 897,04*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 882,53*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 887,28*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 918,59*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 898,26*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 898,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.