Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-466250
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466250
EAN/GTIN:
     4007228466256
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank ral 5010

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 50 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 10x MultiStore Riegel Nr. 5 (S 50) -Schublade:   t=Tiefe=97 mm, b=Breite=99,5 mm, h=Höhe=107,5 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,08*
€ 1.467,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,25*
€ 1.391,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.118,41*
€ 1.330,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.067,58*
€ 1.270,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,02*
€ 1.156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,94*
€ 1.124,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 927,40*
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 891,30*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.290,83*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 897,94*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 892,77*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 898,15*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 893,57*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 898,32*
Ähnlich
Hünersdorff
466232
ab € 891,04*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 891,45*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 880,71*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 918,03*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 890,73*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 892,26*
Ähnlich
Hünersdorff
466269
ab € 895,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.