Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Magazin-Schrank 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-466232
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     466232
EAN/GTIN:
     4007228466225
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank ral 5010

MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau

  • aus einbrennlackiertem Stahlblech
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 32 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zusätzlicher Schutz durch Metallrahmen
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • 8x MultiStore Riegel Nr. 4 (S 32) -Schublade:   t=Tiefe=128 mm, b=Breite=125,5 mm, h=Höhe=133,5 mm
  • t=Tiefe=250mm, b=Breite=665 mm, h=Höhe=1.800 mm
  • Artikel werden ohne Kippschubladeninhalt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
250
Breite (mm):
665
Höhe (mm):
1800
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen, MultiStore, Lagersystem, Kleinteile, Magazine, Schubladen, System, Stala-Kästen, Lockweiler Riegel, Stala-Riegel, Kleinteilebehälter, Systembox, Stala, Kippschubladenmagazin, Wandhalter, Fahrständer, Stehständer, Werkstattwagen, Drehtürme, Drehständer, Tisch-Drehständer, Schränke, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung, Schütten, Magazin, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,10*
€ 1.486,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,71*
€ 1.408,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.132,25*
€ 1.347,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.080,78*
€ 1.286,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,73*
€ 1.170,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,22*
€ 1.137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,11*
€ 1.062,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
466138
ab € 928,25*
Ähnlich
Hünersdorff
466238
ab € 894,20*
Ähnlich
Hünersdorff
466155
ab € 1.300,22*
Ähnlich
Hünersdorff
466121
ab € 893,91*
Ähnlich
Hünersdorff
466221
ab € 900,76*
Ähnlich
Hünersdorff
466131
ab € 900,06*
Ähnlich
Hünersdorff
466231
ab € 894,10*
Ähnlich
Hünersdorff
466132
ab € 893,10*
Ähnlich
Hünersdorff
466248
ab € 896,70*
Ähnlich
Hünersdorff
466150
ab € 880,71*
Ähnlich
Hünersdorff
466250
ab € 880,57*
Ähnlich
Hünersdorff
466256
ab € 911,37*
Ähnlich
Hünersdorff
466257
ab € 896,61*
Ähnlich
Hünersdorff
466169
ab € 895,12*
Ähnlich
Hünersdorff
466269
ab € 897,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.