Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiStore Wand-Set 18 Klarsichtbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-461118
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     461118
EAN/GTIN:
     4007228461114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank lichtgrau

MultiStore Wand-Sets, lichtgrau, fertigmontiert in 4 verschiedenen Varianten

  • mit Rückwand aus kunststoffbeschichteter Spanplatte
  • MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 18 Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter
  • staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
  • 3x MultiStore Riegel Nr. 6 (S 18) -Schublade:   t=Tiefe=67 mm, b=Breite=80 mm, h=Höhe=69 mm
  • t=Tiefe=92 mm, b=Breite=610 mm, h=Höhe=410 mm
  • Artikel werden unbestückt verkauft
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
92
Breite (mm):
610
Höhe (mm):
410
Weitere Suchbegriffe: magazin schrank, Kippschubladen,MultiStore,Lagersystem,Kleinteile,Magazine,Schubladen,System,Stala-Kästen,Lockweiler Riegel,Stala-Riegel,Kleinteilebehälter,Systembox,Stala,Kippschubladenmagazin,Wandhalter,Fahrständer,Stehständer,Werkstattwagen,Drehtürme,Drehständer,Tisch-Drehständer,Schränke,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung,Schütten,Wand,Set,Wand-Set
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.