|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9319-460130 Herst.-Nr.: 460130 EAN/GTIN: 4007228460131 |
| | |
|
|  |  |
 | MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 9 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel in drei Farben aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit integriertem Etikettenhalter (inklusive Etiketten)
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 0,90 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=64,5 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=76,5 mm
- Schublade: t=Tiefe=44,5 mm b=Breite=49 mm h=Höhe=46 mm
Weitere Informationen:  |  | Tiefe (mm): | 64 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 76 | Volumen in L: | 0,90 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |