Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-PROFI-Box 92 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-452350
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     452350
EAN/GTIN:
     4007228452358
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Aluminium-PROFI-Box 92L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport

  • korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
  • trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
  • stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
  • kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
  • die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
  • Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
  • aus 1,0 mm starkem Aluminium und Deckel 1,5 mm / extrem stabil
  • separates Zubehör: Räderset, Zylinderschloss-Set
  • mit 2 Griffen / Tragkraft 45 kg
  • weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
  • t=Tiefe=385 mm b=Breite=780 mm h=Höhe=367 mm
  • Innenmaße: 350x750x350 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
385
Breite (mm):
780
Höhe (mm):
367
Volumen in L:
92
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter alu, sammelbehälter, sammelbehälter hünersdorff, Aluminiumboxen, Eurobox, Boxen, Werkzeugkasten, Büroboxen, Lagerboxen, Büroarchiv, Transportboxen, Leichtmetallbox, Metallkiste, Alubox, Aluboxen, Alucase, Aluminiumkoffer, AluPlus, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Zarges, Alukiste, Alutec
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
454002
ab € 37,03*
Zubehör
Hünersdorff
456400
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.