Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für Kundendienst-Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell für Kundendienst-Eimer
Gestell für Kundendienst-Eimer
Gestell für Kundendienst-Eimer
Artikel-Nr.:
     C9319-449900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     449900
EAN/GTIN:
     4007228449907
Suchbegriffe:
Eimer-Aufsteller
Eimer-Gestell
Eimeraufsteller
Eimergestell

Gestell für Kundendienst-Eimer Art.-Nr. 941000, silber als Grundausstattung für den Servicebereich in Tankstellen und Kfz-Werkstätten, ideal auch für die Heimwerkstatt

  • beständig gegen Öl, Diesel, Benzin und verdünnte Säuren
  • Gestell aus verzinktem Stahldraht
  • Zubehör für Kundendienst-Eimer
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe:
400
Breite:
400
Höhe:
425
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&
VE:
6
netto Kg:
0.79
brutto Kg:
0.89
Stück / Palette bzw Kiste:
144
Stück / Lage:
36
Lagen:
4
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
24
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
1.85
Brutto Gewicht Pal Kg:
133.76
Bruttogewicht VE Kg:
4.74
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
400
Höhe (mm):
425
Weitere Suchbegriffe: Gestell Eimer, eimer aufsteller, Gestell, Eimer, Metallgestell, Automobilzubehör, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.