Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtragekasten ECO


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-438300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     438300
EAN/GTIN:
     4007228438307
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe

Werkzeugtragekasten in ECO Ausführung mit Alu-Bügelgriff

  • aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit zwei großen Staufächern
  • ergonomisch geformter Alu-Bügelgriff
  • t=Tiefe=294 mm     b=Breite=396 mm      h=Höhe=215 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
294
Breite (mm):
396
Höhe (mm):
215
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Tragekästen, Werkzeugbox, Werkzeugtragekasten, Toolkit, McPlus Carry, Schuhputzkasten, Hausmeisterkasten, Universal-Tragekasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.