Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Einfüllsystem für Kraftstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-434806
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434806
EAN/GTIN:
     4007228434743
Suchbegriffe:
Auslaufrohr
Kanister
Kraftstoffkanister
Wasserkanister

Metall-Sicherheits-Einfüllsystem für Metallkanister PREMIUM 5 L, für Kraftstoff, mit Schraubverschluss, schwarz/rot zum Betanken von Motor-Kettensägen geeignet

  • gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
  • automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
  • reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
  • Konstruktion aus Metall und Kunststoff
  • für Metallkanister PREMIUM 5 L
  • Stutzen Außen-Ø 21 mm
  • Länge = 186 mm Tiefe = 68 mm Höhe = 92 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
186
Breite (mm):
68
Höhe (mm):
92
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
434805
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.