Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-434709
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434709
EAN/GTIN:
     4007228434651
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
stahlblechkanister

Ersatz-/Schraubverschluss für Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM

  • geeignet für Metall-Kraftstoffkanister 5L, 10L and 20L mit Schraubgewinde
  • mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen
  • integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung
  • aus verzinktem Stahl
  • Gewinde M45x3
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
56
Breite (mm):
56
Höhe (mm):
26
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Benzinkanister, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung, Ersatzdeckel, Deckel, Verschraubung, Schraubverschluss, Verschluss, Dieselkanister, Deckel Premium, Premiumdeckel, Schraubverschluss Premium, Premium Schraubverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.