Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Wandschiene, glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-425100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     425100
EAN/GTIN:
     4007228701609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene 1m
installationsschiene

Metall-Wandschienen aus glanzverzinktem Stahlblech für Sichtboxen PS

  • aus glanzverzinktem Stahlblech
  • Schienen wie abgebildet ohne Sichtboxen
  • für 9 Sichtboxen PS Gr.1
  • t=Tiefe=25 mm b=Breite=950 mm h=Höhe=54 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
25
Breite (mm):
950
Höhe (mm):
54
Weitere Suchbegriffe: Wandschienen,Schiene,Wandprofil,Sichtboxen,Sichtlagerkästen,Element,System,Wandbefestigung,Sichtbox-Schiene,Sichtbox-Set,Sichtboxschienen,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
425200
ab € 15,07*
Ähnlich
Hünersdorff
425300
ab € 23,25*
Ähnlich
Hünersdorff
425400
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.