Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter PP, 300x400x270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Eurobehälter PP, 300x400x270 mm
Artikel-Nr.:
     C9319-417403
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417403
EAN/GTIN:
     4007228417371
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter Basicline 300 x 400 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar

  • ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
  • mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
  • hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
  • geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
  • Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
  • auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
  • separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
  • t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=270 mm
  • Innenmaße: 268x367x267 mm
  • Volumen 25,6 Liter
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Tiefe:
300
Breite:
400
Höhe:
270
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
1
netto Kg:
1.28
brutto Kg:
1.28
Stück / Palette bzw Kiste:
64
Stück / Lage:
8
Lagen:
8
Kartons pro Lage:
8
Summe Kartons:
64
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
101.92
Bruttogewicht VE Kg:
1.28
Volumen L:
25.60
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
300
Breite (mm):
400
Höhe (mm):
270
Volumen in L:
25,60
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter hünersdorff, euro normbehälter, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelkiste, Stapelbox, Stapelbehälter, Eurobox, Box, Transport-Box, Transport-Behälter, Plastikbox, Ordnungssysteme, Basicline
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
417410
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.