Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Dichtung für flex.Metallausgießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-411100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     411100
EAN/GTIN:
     4007228411102
Suchbegriffe:
Benzinkanisterersatzdichtung
Ersatzdichtung Benzinkanister
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer

Ersatz-Dichtung für Metall-Ausgießer (ab Baujahr 2013)

  • für Metall-Auslaufrohre (Art.-Nr. 434800,434801,434802,435300,435400) und Ansaugrohr (Art.-Nr.435800)
  • 55 x 45 x 3 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
55
Breite (mm):
45
Höhe (mm):
3
Weitere Suchbegriffe: Likör-Ausgießer, Likörausgießer, Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, ausgießer (gastronomie), Auslaufrohr, Kanister, Kraftstoffkanister, Wasserkanister, Reservekanister, Doppelkanister, Metallkanister, Benzinkanister, Ausgießer, Kunststoffkanister, Stutzen, Rohr, Befüller, Plastikrohr, Automobilzubehör, Zubehör, Dichtung, Ersatzteil, Ersatzdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
411200
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.