Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnürsenkel, grau / rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Schnürsenkel, grau / rot
NITRAS Schnürsenkel, grau / rot
Artikel-Nr.:
     C9300-7200S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7200S
EAN/GTIN:
     4059904024878
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel grau
NITRAS Schnürsenkel, grau / rot, 90 cm, passend zu 7200 // STEP
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe Material:
grau / rot
Größe(n):
90 cm
VE:
10
Gewicht:
,01 kg
Länge:
1,00 m
Breite:
0,01 m
Höhe:
0,01 m
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.