Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, vorgewaschen, Rundhals, Nackenband, 100% Baumwolle, 160g, EN 13758-2 (mit Ausnahme von weiß), STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Farbe schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C9300-7005-1000-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7005-1000-3XL
EAN/GTIN:
     4059904135475
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, verschiedene Farben, 160 g/qm, feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Doppelnähte an Saum und ärmeln, besonders weich und glatt, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von weiß), STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Farbe schwarz, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Baumwolle
Grammatur Oberstoff 1:
160 g/qm
Größe(n):
XS-6XL
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren t shirts, T-Shirts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.