Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungseinheit TZ 322 UPfür Edelstahl-Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ 322 Steuerung ohne Schlaghaube
TZ 322 Steuerung ohne Schlaghaube
Artikel-Nr.:
     C9208-157396
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     157396
EAN/GTIN:
     4042938573962
Suchbegriffe:
Türzentrale
GEZE
geze
Steuerung besitzt anstelle einer Nottaste eine Abdeckung mit den Türzustandsanzeigen. Farbige Anschlussklemmen erleichtern den elektrischen Anschluss. Drei frei parametrierbare Eingänge und zwei frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten. Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe des Schnittstellenmoduls IO 420 oder der Klemmenbox KL 220 erweitern. Anwendungsbereiche: Steuerung ohne Nottaste verhindert unbefugte Notöffnung direkt an der Tür. An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar. Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik. Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar. Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür. Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude. Einbau in 55er Unterputzprogramme möglich. Montierbar in 62,5 mm tiefe Unterputzdosen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 55 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
0,136 kg
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,34*
€ 853,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,97*
€ 825,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
158313
ab € 699,86*
Zubehör
GEZE
087262
ab € 428,10*
Zubehör
GEZE
139707
ab € 136,20*
Zubehör
GEZE
123132
ab € 136,37*
Zubehör
GEZE
100064
ab € 160,91*
Zubehör
GEZE
131984
ab € 139,70*
Zubehör
GEZE
140999
ab € 422,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.