Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschalter NOT 220, Jung AS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschalter mit Pilztaster
Notschalter mit Pilztaster
Nottaste NOT 320 mit Fluchtwegschild GIRA Profil 55, ALU
Notschalter NOT 220, Jung AS 500
Nottaste NOT 220 UP
Artikel-Nr.:
     C9208-123132
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     123132
EAN/GTIN:
     4042938231329
Suchbegriffe:
Ansteuerung
GEZE
geze
LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit. Wiederverwendbare Abdeckhaube, die vor Schmutz und Staub schützt. Kontaktsystem besteht aus einem Öffner und einem Schließer. Ein zweiter Öffnerkontakt ist als Zubehör erhältlich. Anwendungsbereiche: Abschaltung der Netzspannung im Notfall. Abschaltung der Netzspannung bei Wartungsarbeiten. Indirekte Freischaltung der GEZE RWS-Türzentralen. Öffnen von automatischen Türen im Notfall. Unterputzmontage ermöglicht nahezu flächige Integration mit geringer Aufbauhöhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß
Montageart:
Unterputz
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 50 °C
Schalterprogramm:
Jung AS 500
Gewicht:
0,19 kg
Anzahl Adern:
4 Adern
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.