Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelantrieb E 250 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spindelantrieb E 250 NT
Spindelantrieb E 250 NT
Artikel-Nr.:
     C9208-146653
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146653
EAN/GTIN:
     4042938466530
Suchbegriffe:
Spindelantrieb (Oberlichtbeschlag)
Individuelle Geschwindigkeiten für Lüftung und RWA. Synchronisierung von max. vier Antrieben ohne externes Steuergerät. Einfache Umstellung der Betriebsart (Solo und Syncro, Master/Slave) mittels Dip-Schalter. IQ windowdrive - intelligente Antriebssteuerung. Geprüft als Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach EN 12101-2. Anwendungsbereiche: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) und natürliche Lüftung (24 V) zum Direktausstellen im Fassaden- und Dachbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- oder Drehflügeln sowie Dachfenster. Einsatz im Abluft- und Zuluftsystem. E 250 NT nur für trockene Räume, Variante E 250 NT AB für den geschützten Außenbereich (z. B. Vordächer). Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
40 mm
Tiefe:
47 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Hublänge:
150 mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät;Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
1,707 kg
Druckkraft:
750 N
Zugkraft:
750 N
Anzahl Adern:
4 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
EAC geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spindelantrieb, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
138370
ab € 15,16*
Zubehör
GEZE
138368
ab € 10,30*
Zubehör
GEZE
116114
ab € 63,26*
Zubehör
GEZE
116112
ab € 61,79*
Zubehör
GEZE
116113
ab € 67,74*
Zubehör
GEZE
138367
ab € 63,25*
Zubehör
GEZE
136190
ab € 43,96*
Zubehör
GEZE
136189
ab € 43,74*
Zubehör
GEZE
136188
ab € 44,09*
Zubehör
GEZE
136187
ab € 43,96*
Zubehör
GEZE
140713
ab € 44,01*
Zubehör
GEZE
136186
ab € 44,02*
Zubehör
GEZE
027222
ab € 66,91*
Zubehör
GEZE
027218
ab € 65,19*
Zubehör
GEZE
027223
ab € 71,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.