Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnet MA 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltemagnet MA 500
Haltemagnet MA 500
Artikel-Nr.:
     C9208-024740
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     024740
EAN/GTIN:
     4106030247401
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
geze türhaftmagnet
Integrierte Überwachung kontrolliert den Verriegelungszustand. Separater Türkontakt ermöglicht Türzustandsmeldung. Anwendungsbereiche: EltVTR-konforme Verriegelung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen. Ein- und zweiflügelige Türen in Flucht- und Rettungswegen. Brandschutztüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
265 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
41 mm
Montageart:
mit entsprechendem Montageset | (Bandseite, Bandgegenseite oder Leibung)
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 50 °C
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
4,611 kg
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
24 V DC
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: haltemagnet, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.