Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschütz E 204 G 230 V
Schaltschütz E 204 G 230 V
Artikel-Nr.:
     C9208-008276
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     008276
EAN/GTIN:
     4106030082767
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 230v
relaissockel
für Gruppensteuerungen mit 230 V Antrieben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,091 kg
Betriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Lüftung, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.