| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-30690 Herst.-Nr.: 30690 EAN/GTIN: 4004514269300 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • beidseitig nutzbar • Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Aussteifung durch Eckwinkel • Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt Beschreibung Fädelstäberegale ermöglichen die übersichtliche Lagerung Ihrer losen Dokumente, Akten und Formulare. Die in unsere Fädelstäberegale eingesetzten Stäbe verhindern das seitliche Verschieben der Unterlagen und unterstützen die übersichtliche Sortierung von Dokumenten. Der Aktenzugriff im Tagesgeschäft wird dadurch deutlich beschleunigt, die Organisation laufender Vorgänge optimiert. • Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal • kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19.41 kg | Höhe: | 1800.00 mm | Breite: | 900.00 mm | Tiefe: | 350.00 mm | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregal schulte, grund regal, aktenregal lichtgrau |
| | |
| |