Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
Artikel-Nr.:
     C9147-30614-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30614-N
EAN/GTIN:
     4004514290816
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale • einseitig nutzbar • passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) • Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profile, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt Beschreibung In Pendelhefterregalen von SCHULTE Lagertechnik legen Sie Pendeltaschen und Pendelhefter aller gängigen Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) platzsparend und übersichtlich ab. Unser Angebot umfasst Pendelhefterregale im preisgünstigen Schraubsystem sowie im flexiblen und hoch belastbaren Stecksystem. • platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.08 kg
Höhe:
2000.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
350.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.