Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR, Steck-Pendelhefterregal EXTRA "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm, RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AR, Steck-Pendelhefterregal EXTRA "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm, RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
AR, Steck-Pendelhefterregal EXTRA "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm, RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
Artikel-Nr.:
     C9147-30614-75-N-90
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30614-75-N-90
EAN/GTIN:
     4058255068128
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
schulte anbauregal
anbau regal
Produktmerkmale • einseitig nutzbar • passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) • Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profile, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt Beschreibung In Pendelhefterregalen von SCHULTE Lagertechnik legen Sie Pendeltaschen und Pendelhefter aller gängigen Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) platzsparend und übersichtlich ab. Unser Angebot umfasst Pendelhefterregale im preisgünstigen Schraubsystem sowie im flexiblen und hoch belastbaren Stecksystem. • platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern
Weitere Informationen:
Gewicht:
17.65 kg
Höhe:
2000.00 mm
Breite:
750.00 mm
Tiefe:
350.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,15*
€ 535,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.