Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 1800 x 750 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 5 Pendelstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 1800 x 750 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 5 Pendelstangen
Anbauregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 1800 x 750 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 5 Pendelstangen
Artikel-Nr.:
     C9147-30613-N-75
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30613-N-75
EAN/GTIN:
     4058255068050
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale •
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.15 kg
Höhe:
1800.00 mm
Breite:
750.00 mm
Tiefe:
350.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.