Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
Grundregal, Steck-Pendelhefterregal "Elba/Leitz", 2000 x 1000 x 350 mm (HxBxT), RAL 7035 lichtgrau, 6 Pendelstangen
Artikel-Nr.:
     C9147-30611-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30611-N
EAN/GTIN:
     4004514290724
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale • einseitig nutzbar • passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) • Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profile, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt Beschreibung In Pendelhefterregalen von SCHULTE Lagertechnik legen Sie Pendeltaschen und Pendelhefter aller gängigen Systeme (Elba / Leitz oder Zippel) platzsparend und übersichtlich ab. Unser Angebot umfasst Pendelhefterregale im preisgünstigen Schraubsystem sowie im flexiblen und hoch belastbaren Stecksystem. • platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern
Weitere Informationen:
Gewicht:
20.02 kg
Höhe:
2000.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
350.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.