Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil 60x45x2 mm, 2000 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil 60x45x2 mm, 2000 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar
Winkelprofil 60x45x2 mm, 2000 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar
Artikel-Nr.:
     C9147-30305
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30305
EAN/GTIN:
     4004514212368
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Produktmerkmale • Systemlochung zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • Flexibel in der Höhe durch das 25 mm-Raster • Winkelprofil für Bühnenbau und Sonderkonstruktionen
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.