Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil 40x40x2 mm (HxBxT), 2300 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil 40x40x2 mm (HxBxT), 2300 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar
Winkelprofil 40x40x2 mm (HxBxT), 2300 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar
Winkelprofil 40x40x2 mm (HxBxT), 2300 mm, RAL 7035 lichtgrau, schraubbar
Artikel-Nr.:
     C9147-30230
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     30230
EAN/GTIN:
     4004514212320
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Produktmerkmale • Systemlochung zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • Flexibel in der Höhe durch das 25 mm-Raster • 40 x 40 mm Winkelprofil für Regale mit MULTIplus250 Fachböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2300.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.