Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Schraub-Fädelstäberegal BASIC70, 1800 x 900 x 350 mm (HxBxT), 5 Fachböden, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Schraub-Fädelstäberegal BASIC70, 1800 x 900 x 350 mm (HxBxT), 5 Fachböden, verzinkt
Grundregal, Schraub-Fädelstäberegal BASIC70, 1800 x 900 x 350 mm (HxBxT), 5 Fachböden, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-10700
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10700
EAN/GTIN:
     4004514258083
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar • Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Aussteifung durch Eckwinkel • Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt Beschreibung Fädelstäberegale ermöglichen die übersichtliche Lagerung Ihrer losen Dokumente, Akten und Formulare. Die in unsere Fädelstäberegale eingesetzten Stäbe verhindern das seitliche Verschieben der Unterlagen und unterstützen die übersichtliche Sortierung von Dokumenten. Der Aktenzugriff im Tagesgeschäft wird dadurch deutlich beschleunigt, die Organisation laufender Vorgänge optimiert. • Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal • kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen
Weitere Informationen:
Gewicht:
19.08 kg
Höhe:
1800.00 mm
Breite:
900.00 mm
Tiefe:
350.00 mm
Farbe:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.