Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsplatte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsplatte weiß
Beschriftungsplatte weiß
Artikel-Nr.:
     C9051-820234-01-9
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820234-01-9
EAN/GTIN:
     4250184119319
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
industrierelais btr
Die Beschriftungsplatte ist vor allem für die Koppelbausteine mit Schalter konzipiert, da wegen des eingebauten Schalters keine Beschriftung auf dem Koppelbaustein aufgebracht werden kann., Werkstoff PA 66, schwer entflammbar und selbstverlöschend nach UL-94-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
9.7 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Interfacetechnik, Zubehör, Beschriftungsschild, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,265*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.