Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Kupplung SC-Duplex OS2 - 30 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Kupplung SC-Duplex OS2 - 30 Stück
OpDAT Kupplung SC-Duplex OS2 - 30 Stück
Artikel-Nr.:
     C9051-150900E2-30
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150900E2-30
EAN/GTIN:
     4251122189555
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter
SC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, Geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
blau
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,867*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,407*
€ 1,67433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.