Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Kupplung MTP® OM4 TypA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Kupplung MTP® OM4 TypA
OpDAT Kupplung MTP® OM4 TypA
Artikel-Nr.:
     C9051-1509007MA-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509007MA-I
EAN/GTIN:
     4251394657134
Suchbegriffe:
LWL Adapter
lwl adapter
MTP® Kupplung aus Kunststoff, Farbe violett für OM4, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, ohne Flansch, mit zwei Staubschutzkappen, für Belegungsvariante Typ A (key up/ key down = opposed), hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 500 Steckzyklen, Varianten: grün (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), jeweils einzeln verpackt, MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
violett
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, LWL-Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.