Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT E2000 Kupplung OM3 (beige+aqua)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509005H-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509005H-I
EAN/GTIN:
     4250184179894
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Gehäuse der E2000 Kupplung aus Kunststoff, Schrauben im Lieferumfang enthalten Führungshülse aus Keramik geschlitzt hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige-grün (OM5), beige-violett (OM4) oder beige-aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraube
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000
UPC-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung e2000, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.