Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Kupplung E2000-Duplex APC OS2 mit Snap-In Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Kupplung E2000-Duplex APC OS2 mit Snap-In Befestigung
OpDAT Kupplung E2000-Duplex APC OS2 mit Snap-In Befestigung
Artikel-Nr.:
     C9051-1509005C-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509005C-I
EAN/GTIN:
     4250184149446
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Gehäuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Snap-In Befestigung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige (MM)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
E2000 compact
Steckverbindertyp Anschluss 2:
E2000 compact
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
blau
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.