Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT SC APC Kupplung OS2 (grün) mit Shutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509001H-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509001H-I
EAN/GTIN:
     4251394603094
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülse aus Keramik für Singlemode-Anwendungen mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzkappe hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen Varianten: blau (SM) oder grün (SM APC)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
UPC-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, Lasershutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.