Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Spleißkassette mit Schrumpfspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Spleißkassette mit Schrumpfspleißhalter
OpDAT REGpro Spleißkassette mit Schrumpfspleißhalter
Artikel-Nr.:
     C9051-15024ASK-S
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024ASK-S
EAN/GTIN:
     4250184149729
Suchbegriffe:
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißablage für OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, mit Spleißhalter für bis zu 12 Crimp- oder Schrumpfspleißschutze
Weitere Informationen:
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
132 mm
Breite:
83.09 mm
Höhe:
10.6 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Weitere Suchbegriffe: Spleißablage, LWL-Spleißablage, Lichtwellenleiter-Spleißablage, TH35, Spleißbox, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
€ 1,11*
Zubehör
Metz Connect
15090302-I
€ 1,439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.