Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß
OpDAT UPk 1xLC-D SM APC (Keramik) reinweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-1501207K1K-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501207K1K-E
EAN/GTIN:
     4250184180098
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose
Kanal-Anschlusseinheit , bestückt mit einer OpDAT modul LC-D SM APC Kupplung (grün) mit Adapter, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung des Kevlars durch Schraube am Modulträger, Klettband zur Bündelung des Faservorrats, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Wickelvorrat:
nein
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanal-Dose, Kanal-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose, Datenanschlussdose, Datendose, Kupplung, LWL-Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, LWL Adapter, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.