|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1501195U04HC Herst.-Nr.: 1501195U04HC EAN/GTIN: 4251394649153 |
| |
|
|  |  |
 | Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage, bestückt mit Kupplungen mit Lasershutter und Singlemode-Pigtails zum Anspleißen an FITH Kabeln mit Singlemodefasern, Pigtails mit Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, IEC 60793-2-50 B.1.3 und B.6_a, biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A1, kompatibel zu ITU-T G.652.D, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts, mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen, schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: bestückt mit SC APC, SC UPC, LC-D APC oder LC-D UPC, E2000-S APC Kupplungen und passenden Pigtails Weitere Informationen:  |  | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Steckverbindertyp: | E2000 | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Zentralplatte: | ja | Mit Abdeckrahmen: | ja | Mit Textfeld: | nein | Kabelzugentlastung: | nein | Wickelvorrat: | ja | Auslassrichtung: | gerade | Staubschutz: | Shutter | Gerätebreite: | 100 mm | Gerätetiefe: | 85 mm | Gerätehöhe: | 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wanddose, Unterputzwanddose, Hohlwanddose, Tragschiene, Spleißdose, Aufputzmontage, Glasfaser-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, Laserschutz, Lasershutter, BTR Netcom |
|  |  |
| |