Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT ADT VIK 4xSC-S (violett), OM4, reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501101E04HC
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501101E04HC
EAN/GTIN:
     4251394639079
Suchbegriffe:
LWL Dose
Datendose
Netzwerkdose
lwl dose sc
Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage Zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln mit Mini-Breakoutkabel oder zum Einbau von Pigtails Bestückt mit Kupplungen Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze Deckel werkzeuglos abnehmbar Steckrichtung 90° Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010 Varianten: bestückt mit SC-S oder LC-D Kupplungen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
gerade
Zentralplatte:
true
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
einrasten
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
Shutter
Steckverbindertyp:
SC
Kabelzugentlastung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
false
Unterputz:
true
Aufputz:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
100.00 mm
Gerätehöhe:
35.00 mm
Gerätetiefe:
85.00 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, btr datendose, Wanddose, Unterputzwanddose, Hohlwanddose, Tragschiene, Spleißdose, Aufputzmontage, Glasfaser-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, Laserschutz, Lasershutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.