|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1402Q06113KE Herst.-Nr.: 1402Q06113KE EAN/GTIN: 4250184119135 |
| |
|
|  |  |
 | Anschlusseinheit mit SC-D Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten: SM, MM Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | Hutschiene TH35 | Bauform des Tragschienenadapters: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Anschlusseinheit, Hutschiene, Tragschiene, TH35, Industrie, BTR Netcom |
|  |  |
| |