Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Industry 2LC MM plug insert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1402800820-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1402800820-I
EAN/GTIN:
     4250184114147
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
btr steckergehäuse
2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14 Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung. Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt Faserfixierung in Klebetechnik Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel Zugbelastbarkeit mind. 100 N Knickschutztülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C Varianten: 2LC (SM), 2LC (MM)
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
kleben
Geeignet für Faserart:
Multimode
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, lwl steckverbinder multimode, Stecker, LWL-Stecker, Lichtwellenleiter Stecker, Steckereneinsatz, LWL Steckereneinsatz, Lichtwellenleiter Steckereneinsatz, Industrie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1402900820-I
ab € 15,37*
Zubehör
Metz Connect
1402100820MI
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.