|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-130A11-29-I Herst.-Nr.: 130A11-29-I EAN/GTIN: 4251122179372 |
| |
|
|  |  |
 | Ungeschirmte modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-41, GHMT zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60512-27-100, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das UAE Ladestück, Modulgehäuse aus Kunststoff, Montage ohne Spezialwerkzeug, optionale Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul möglich, optionale Montage von farbigen Staubschutzklappen am Modul möglich, Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°, Varianten: weiß und schwarz Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Litzenleiter: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | AWG-Bereich: | 26 | 22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Buchse, Jack, Modul, Cat.6A Modul, Kat.6A Modul, Cat.6A Jack, Kat.6A Jack, Cat.6A Buchse, Kat.6A Buchse, Cat.6A Anschluss, Kat.6A Anschluss, BTR Netcom |
|  |  |
| |