Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry IP67 V6 EbK mit Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1309413303-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309413303-E
EAN/GTIN:
     4250184106562
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
für den Einbau von Einzelmodulen mit Keystone Einbauform IP67 Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6) Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz) einfache Montage Versionen mit und ohne stabile Gegenplatte aus Zinkdruckguss (auch als Zubehör erhältlich) Farbe: lichtgrau RAL 7035 13094130-E: Montageset bestehend aus stabiler Gegenplatte mit 4 Schrauben nicht geeignet für E-DAT Industry Module und Kupplungen Varianten: mit Montageset, ohne Montageset
Weitere Informationen:
Breite:
32.50 mm
UV-beständig:
false
Höhe:
33.00 mm
Tiefe:
28.35 mm
Mit Klappdeckel:
true
Gehäusefarbe:
grau
Art der Verriegelung:
rasten
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Kabelverschraubung:
false
Korrosionsbeständig:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40;70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Stutzen:
false
Anzahl der Aussparungen:
1
Mit Dichtung:
true
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung grau, schalterabdeckung, btr datendose, Buchsenklappe, Leergehäuse, Flansch, Industrie, Industrie Anschlussdose, Industrie Netzwerkdose, RJ45 Industrie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,13*
Zubehör
Metz Connect
130B22-E
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.