Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWIO2-BM Ethernet-IO / BACnet / Modbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWIO2-BM Ethernet-IO / BACnet / Modbus
EWIO2-BM Ethernet-IO / BACnet / Modbus
Artikel-Nr.:
     C9051-110904
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110904
EAN/GTIN:
     4251394629858
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
Ethernet-Web-I/O
Ethernet IO
Ethernet I/O
Das EWIO, 2-BM ist je nach Konfiguration ein kompakter Modbus- bzw. BACnet Server, der digitale und analoge Signale aus der Sensor- und Aktorebene mit einem Modbus TCP bzw. BACnet/IP Netzwerk verbindet. Mit einem Modbus oder BACnet Client lassen sich unterschiedliche Aufgaben in der Gebäude- und Industrieautomatisierung realisieren. Über die im Webinterface integrierte grafische Programmieroberfläche "Node-RED" und den zahlreichen digitalen und analogen I/Os können einfache Funktionen und Steuerungsaufgaben in der Gebäude- oder Industrieautomatisierung erstellt und visualisiert werden. Zwei Ethernet-Ports mit Daisy Chain Funktion sind für die Anbindung an das LAN-Netzwerk und Verkettung weiterer Ethernet-I/O Geräte vorhanden. Die Parametrierung, Konfiguration und Inbetriebnahme des Systems erfolgt über einen plattformunabhängigen Webbrowser. Für die Erweiterung der Sensor-/Aktorebene können MR-I/O Erweiterungsmodule per Brückenstecker plug & play und per Verdrahtung an einer zweiten Schnittstelle des EWIO2-BM, Modbus RTU Geräte angeschlossen werden. Eine integrierte µSD-Speicherkarte erweitert den Funktionsumfang des EWIO2-BM für das Speichern der Einstellungen, Daten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
nein
Zulassung nach PTB:
nein
S0 Impulsschnittstelle:
verschiedene
Tarifumschaltung:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.81 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 687,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,09*
€ 817,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,71*
€ 714,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
11056301
€ 64,26*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,29*
Zubehör
Metz Connect
11094830
€ 57,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.